Igus(イグス)
EZチェーン Z16型(内のり巾63)
ピッチ(mm)
30.5
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.75
幅外寸(mm)
78.5
幅内寸(mm)
63
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.00
内容量
1個
バスケットに入れる
92
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60878666
Z16.5.060.0-1
125
159
250
60
1
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878675
Z16.5.060.0-2
125
159
250
60
2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878684
Z16.5.060.0-3
125
159
250
60
3
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878693
Z16.5.060.0-4
125
159
250
60
4
オープン
¥
832
¥
915
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878702
Z16.5.060.0-5
125
159
250
60
5
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878711
Z16.5.060.0-6
125
159
250
60
6
オープン
¥
1,242
¥
1,366
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878727
Z16.5.060.0-7
125
159
250
60
7
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878736
Z16.5.060.0-8
125
159
250
60
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878745
Z16.5.060.0-9
125
159
250
60
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878754
Z16.5.060.0-10
125
159
250
60
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878763
Z16.5.060.0-11
125
159
250
60
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878772
Z16.5.060.0-12
125
159
250
60
12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878781
Z16.5.060.0-13
125
159
250
60
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878797
Z16.5.060.0-14
125
159
250
60
14
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878806
Z16.5.060.0-15
125
159
250
60
15
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60878815
Z16.5.060.0-16
125
159
250
60
16
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878824
Z16.5.060.0-17
125
159
250
60
17
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878833
Z16.5.060.0-18
125
159
250
60
18
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878842
Z16.5.060.0-19
125
159
250
60
19
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878851
Z16.5.060.0-20
125
159
250
60
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878867
Z16.5.060.0-21
125
159
250
60
21
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878876
Z16.5.060.0-22
125
159
250
60
22
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878885
Z16.5.060.0-23
125
159
250
60
23
オープン
¥
4,613
¥
5,074
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878894
Z16.5.060.0-24
125
159
250
60
24
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878903
Z16.5.060.0-25
125
159
250
60
25
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878912
Z16.5.060.0-26
125
159
250
60
26
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878921
Z16.5.060.0-27
125
159
250
60
27
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878937
Z16.5.060.0-28
125
159
250
60
28
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878946
Z16.5.060.0-29
125
159
250
60
29
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878955
Z16.5.075.0-1
140
189
300
75
1
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878964
Z16.5.075.0-2
140
189
300
75
2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878973
Z16.5.075.0-3
140
189
300
75
3
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878982
Z16.5.075.0-4
140
189
300
75
4
オープン
¥
832
¥
915
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878991
Z16.5.075.0-5
140
189
300
75
5
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879007
Z16.5.075.0-6
140
189
300
75
6
オープン
¥
1,242
¥
1,366
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879016
Z16.5.075.0-7
140
189
300
75
7
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879025
Z16.5.075.0-8
140
189
300
75
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879034
Z16.5.075.0-9
140
189
300
75
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879043
Z16.5.075.0-10
140
189
300
75
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879052
Z16.5.075.0-11
140
189
300
75
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879061
Z16.5.075.0-12
140
189
300
75
12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879077
Z16.5.075.0-13
140
189
300
75
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879086
Z16.5.075.0-14
140
189
300
75
14
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879095
Z16.5.075.0-15
140
189
300
75
15
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879104
Z16.5.075.0-16
140
189
300
75
16
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879113
Z16.5.075.0-17
140
189
300
75
17
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879122
Z16.5.075.0-18
140
189
300
75
18
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879131
Z16.5.075.0-19
140
189
300
75
19
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879147
Z16.5.075.0-20
140
189
300
75
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879156
Z16.5.075.0-21
140
189
300
75
21
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ