Igus(イグス)
EZチェーン Z16型(内のり巾80)
ピッチ(mm)
30.5
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.83
幅外寸(mm)
95.5
幅内寸(mm)
80
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.00
内容量
1個
バスケットに入れる
92
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60879585
Z16.6.060.0-1
125
159
250
60
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879594
Z16.6.060.0-2
125
159
250
60
2
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879603
Z16.6.060.0-3
125
159
250
60
3
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879612
Z16.6.060.0-4
125
159
250
60
4
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879621
Z16.6.060.0-5
125
159
250
60
5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879637
Z16.6.060.0-6
125
159
250
60
6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879646
Z16.6.060.0-7
125
159
250
60
7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879655
Z16.6.060.0-8
125
159
250
60
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879664
Z16.6.060.0-9
125
159
250
60
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879673
Z16.6.060.0-10
125
159
250
60
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879682
Z16.6.060.0-11
125
159
250
60
11
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879691
Z16.6.060.0-12
125
159
250
60
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879707
Z16.6.060.0-13
125
159
250
60
13
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879716
Z16.6.060.0-14
125
159
250
60
14
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60879725
Z16.6.060.0-15
125
159
250
60
15
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879734
Z16.6.060.0-16
125
159
250
60
16
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879743
Z16.6.060.0-17
125
159
250
60
17
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879752
Z16.6.060.0-18
125
159
250
60
18
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879761
Z16.6.060.0-19
125
159
250
60
19
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879777
Z16.6.060.0-20
125
159
250
60
20
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879786
Z16.6.060.0-21
125
159
250
60
21
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879795
Z16.6.060.0-22
125
159
250
60
22
オープン
¥
4,613
¥
5,074
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879804
Z16.6.060.0-23
125
159
250
60
23
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879813
Z16.6.060.0-24
125
159
250
60
24
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879822
Z16.6.060.0-25
125
159
250
60
25
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879831
Z16.6.060.0-26
125
159
250
60
26
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879847
Z16.6.060.0-27
125
159
250
60
27
オープン
¥
5,638
¥
6,202
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879856
Z16.6.060.0-28
125
159
250
60
28
オープン
¥
6,023
¥
6,625
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879865
Z16.6.060.0-29
125
159
250
60
29
オープン
¥
6,151
¥
6,766
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60879874
Z16.6.075.0-1
140
189
300
75
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879883
Z16.6.075.0-2
140
189
300
75
2
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879892
Z16.6.075.0-3
140
189
300
75
3
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879901
Z16.6.075.0-4
140
189
300
75
4
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879917
Z16.6.075.0-5
140
189
300
75
5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879926
Z16.6.075.0-6
140
189
300
75
6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879935
Z16.6.075.0-7
140
189
300
75
7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879944
Z16.6.075.0-8
140
189
300
75
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879953
Z16.6.075.0-9
140
189
300
75
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879962
Z16.6.075.0-10
140
189
300
75
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879971
Z16.6.075.0-11
140
189
300
75
11
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879987
Z16.6.075.0-12
140
189
300
75
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60879996
Z16.6.075.0-13
140
189
300
75
13
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880005
Z16.6.075.0-14
140
189
300
75
14
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880014
Z16.6.075.0-15
140
189
300
75
15
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880023
Z16.6.075.0-16
140
189
300
75
16
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880032
Z16.6.075.0-17
140
189
300
75
17
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880041
Z16.6.075.0-18
140
189
300
75
18
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880057
Z16.6.075.0-19
140
189
300
75
19
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880066
Z16.6.075.0-20
140
189
300
75
20
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880075
Z16.6.075.0-21
140
189
300
75
21
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ