Igus(イグス)
EZチェーン Z16型(内のり巾100)
ピッチ(mm)
30.5
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.91
幅外寸(mm)
115.3
幅内寸(mm)
100
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.00
内容量
1個
バスケットに入れる
92
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60880504
Z16.7.060.0-1
125
159
250
60
1
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880513
Z16.7.060.0-2
125
159
250
60
2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880522
Z16.7.060.0-3
125
159
250
60
3
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880531
Z16.7.060.0-4
125
159
250
60
4
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880547
Z16.7.060.0-5
125
159
250
60
5
オープン
¥
1,076
¥
1,184
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880556
Z16.7.060.0-6
125
159
250
60
6
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880565
Z16.7.060.0-7
125
159
250
60
7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880574
Z16.7.060.0-8
125
159
250
60
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880583
Z16.7.060.0-9
125
159
250
60
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880592
Z16.7.060.0-10
125
159
250
60
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880601
Z16.7.060.0-11
125
159
250
60
11
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880617
Z16.7.060.0-12
125
159
250
60
12
オープン
¥
2,562
¥
2,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880626
Z16.7.060.0-13
125
159
250
60
13
オープン
¥
2,818
¥
3,100
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880635
Z16.7.060.0-14
125
159
250
60
14
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880644
Z16.7.060.0-15
125
159
250
60
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880653
Z16.7.060.0-16
125
159
250
60
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880662
Z16.7.060.0-17
125
159
250
60
17
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880671
Z16.7.060.0-18
125
159
250
60
18
オープン
¥
3,844
¥
4,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880687
Z16.7.060.0-19
125
159
250
60
19
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880696
Z16.7.060.0-20
125
159
250
60
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880705
Z16.7.060.0-21
125
159
250
60
21
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880714
Z16.7.060.0-22
125
159
250
60
22
オープン
¥
4,613
¥
5,074
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880723
Z16.7.060.0-23
125
159
250
60
23
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880732
Z16.7.060.0-24
125
159
250
60
24
オープン
¥
5,126
¥
5,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880741
Z16.7.060.0-25
125
159
250
60
25
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880757
Z16.7.060.0-26
125
159
250
60
26
オープン
¥
5,638
¥
6,202
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880766
Z16.7.060.0-27
125
159
250
60
27
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880775
Z16.7.060.0-28
125
159
250
60
28
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880784
Z16.7.060.0-29
125
159
250
60
29
オープン
¥
6,151
¥
6,766
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880793
Z16.7.075.0-1
140
189
300
75
1
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880802
Z16.7.075.0-2
140
189
300
75
2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880811
Z16.7.075.0-3
140
189
300
75
3
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880827
Z16.7.075.0-4
140
189
300
75
4
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880836
Z16.7.075.0-5
140
189
300
75
5
オープン
¥
1,076
¥
1,184
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880845
Z16.7.075.0-6
140
189
300
75
6
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880854
Z16.7.075.0-7
140
189
300
75
7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880863
Z16.7.075.0-8
140
189
300
75
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880872
Z16.7.075.0-9
140
189
300
75
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880881
Z16.7.075.0-10
140
189
300
75
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880897
Z16.7.075.0-11
140
189
300
75
11
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880906
Z16.7.075.0-12
140
189
300
75
12
オープン
¥
2,562
¥
2,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880915
Z16.7.075.0-13
140
189
300
75
13
オープン
¥
2,818
¥
3,100
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880924
Z16.7.075.0-14
140
189
300
75
14
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880933
Z16.7.075.0-15
140
189
300
75
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880942
Z16.7.075.0-16
140
189
300
75
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880951
Z16.7.075.0-17
140
189
300
75
17
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880967
Z16.7.075.0-18
140
189
300
75
18
オープン
¥
3,844
¥
4,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880976
Z16.7.075.0-19
140
189
300
75
19
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880985
Z16.7.075.0-20
140
189
300
75
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60880994
Z16.7.075.0-21
140
189
300
75
21
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ