Igus(イグス)
EZチェーン Z200型(内のり巾2/35)
ピッチ(mm)
46
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.79
幅外寸(mm)
94.4
幅内寸(mm)
37/37
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
162
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60883042
Z200.2/35.055.0-1
142
145
265
55
1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883051
Z200.2/35.055.0-2
142
145
265
55
2
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883067
Z200.2/35.055.0-3
142
145
265
55
3
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883076
Z200.2/35.055.0-4
142
145
265
55
4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883085
Z200.2/35.055.0-5
142
145
265
55
5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883094
Z200.2/35.055.0-6
142
145
265
55
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883103
Z200.2/35.055.0-7
142
145
265
55
7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883112
Z200.2/35.055.0-8
142
145
265
55
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883121
Z200.2/35.055.0-9
142
145
265
55
9
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60883137
Z200.2/35.055.0-10
142
145
265
55
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883146
Z200.2/35.055.0-11
142
145
265
55
11
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883155
Z200.2/35.055.0-12
142
145
265
55
12
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883164
Z200.2/35.055.0-13
142
145
265
55
13
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883173
Z200.2/35.055.0-14
142
145
265
55
14
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883182
Z200.2/35.055.0-15
142
145
265
55
15
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883191
Z200.2/35.055.0-16
142
145
265
55
16
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883207
Z200.2/35.055.0-17
142
145
265
55
17
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883216
Z200.2/35.055.0-18
142
145
265
55
18
オープン
¥
6,151
¥
6,766
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883225
Z200.2/35.055.0-19
142
145
265
55
19
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883234
Z200.2/35.055.0-20
142
145
265
55
20
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883243
Z200.2/35.055.0-21
142
145
265
55
21
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883252
Z200.2/35.055.0-22
142
145
265
55
22
オープン
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883261
Z200.2/35.055.0-23
142
145
265
55
23
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883277
Z200.2/35.055.0-24
142
145
265
55
24
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883286
Z200.2/35.055.0-25
142
145
265
55
25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883295
Z200.2/35.055.0-26
142
145
265
55
26
オープン
¥
8,972
¥
9,869
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883304
Z200.2/35.055.0-27
142
145
265
55
27
オープン
¥
8,972
¥
9,869
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883313
Z200.2/35.055.0-28
142
145
265
55
28
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883322
Z200.2/35.075.0-1
162
185
330
75
1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883331
Z200.2/35.075.0-2
162
185
330
75
2
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883347
Z200.2/35.075.0-3
162
185
330
75
3
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883356
Z200.2/35.075.0-4
162
185
330
75
4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883365
Z200.2/35.075.0-5
162
185
330
75
5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883374
Z200.2/35.075.0-6
162
185
330
75
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883383
Z200.2/35.075.0-7
162
185
330
75
7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883392
Z200.2/35.075.0-8
162
185
330
75
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883401
Z200.2/35.075.0-9
162
185
330
75
9
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883417
Z200.2/35.075.0-10
162
185
330
75
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883426
Z200.2/35.075.0-11
162
185
330
75
11
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883435
Z200.2/35.075.0-12
162
185
330
75
12
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883444
Z200.2/35.075.0-13
162
185
330
75
13
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883453
Z200.2/35.075.0-14
162
185
330
75
14
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883462
Z200.2/35.075.0-15
162
185
330
75
15
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883471
Z200.2/35.075.0-16
162
185
330
75
16
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883487
Z200.2/35.075.0-17
162
185
330
75
17
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883496
Z200.2/35.075.0-18
162
185
330
75
18
オープン
¥
6,151
¥
6,766
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883505
Z200.2/35.075.0-19
162
185
330
75
19
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883514
Z200.2/35.075.0-20
162
185
330
75
20
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883523
Z200.2/35.075.0-21
162
185
330
75
21
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60883532
Z200.2/35.075.0-22
162
185
330
75
22
オープン
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ