EZチェーン Z26型(内のり巾75)

EZチェーン Z26型(内のり巾75) - Igus(イグス)EZチェーン Z26型(内のり巾75) - Igus(イグス)EZチェーン Z26型(内のり巾75) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)56材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.96幅外寸(mm)92幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60886287Z26.07.075.0-1184200350751
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886296Z26.07.075.0-2184200350752
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886305Z26.07.075.0-3184200350753
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886314Z26.07.075.0-4184200350754
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886323Z26.07.075.0-5184200350755
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886332Z26.07.075.0-6184200350756
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886341Z26.07.075.0-7184200350757
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886357Z26.07.075.0-8184200350758
オープン
3,844
4,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886366Z26.07.075.0-9184200350759
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886375Z26.07.075.0-101842003507510
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886384Z26.07.075.0-111842003507511
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886393Z26.07.075.0-121842003507512
オープン
6,023
6,625(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886402Z26.07.075.0-131842003507513
オープン
6,408
7,049(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886411Z26.07.075.0-141842003507514
オープン
6,921
7,613(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886427Z26.07.075.0-151842003507515
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886436Z26.07.075.0-161842003507516
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886445Z26.07.075.0-171842003507517
オープン
8,331
9,164(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886454Z26.07.075.0-181842003507518
オープン
8,972
9,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886463Z26.07.075.0-191842003507519
オープン
8,972
9,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886472Z26.07.075.0-201842003507520
オープン
9,741
10,715(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886481Z26.07.075.0-211842003507521
オープン
10,254
11,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886497Z26.07.075.0-221842003507522
オープン
10,254
11,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886506Z26.07.075.0-231842003507523
オープン
11,151
12,266(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886515Z26.07.075.0-241842003507524
オープン
11,536
12,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886524Z26.07.125.0-12343005051251
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886533Z26.07.125.0-22343005051252
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886542Z26.07.125.0-32343005051253
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886551Z26.07.125.0-42343005051254
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886567Z26.07.125.0-52343005051255
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886576Z26.07.125.0-62343005051256
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886585Z26.07.125.0-72343005051257
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886594Z26.07.125.0-82343005051258
オープン
3,844
4,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886603Z26.07.125.0-92343005051259
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886612Z26.07.125.0-1023430050512510
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886621Z26.07.125.0-1123430050512511
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886637Z26.07.125.0-1223430050512512
オープン
6,023
6,625(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886646Z26.07.125.0-1323430050512513
オープン
6,408
7,049(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886655Z26.07.125.0-1423430050512514
オープン
6,921
7,613(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886664Z26.07.125.0-1523430050512515
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886673Z26.07.125.0-1623430050512516
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886682Z26.07.125.0-1723430050512517
オープン
8,331
9,164(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886691Z26.07.125.0-1823430050512518
オープン
8,972
9,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886707Z26.07.125.0-1923430050512519
オープン
8,972
9,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886716Z26.07.125.0-2023430050512520
オープン
9,741
10,715(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886725Z26.07.125.0-2123430050512521
オープン
10,254
11,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886734Z26.07.125.0-2223430050512522
オープン
10,254
11,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886743Z26.07.125.0-2323430050512523
オープン
11,151
12,266(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886752Z26.07.125.0-2423430050512524
オープン
11,536
12,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886761Z26.07.125.0-2523430050512525
オープン
12,177
13,395(税込)
5日以内出荷
返品不可
60886777Z26.07.125.0-2623430050512526
オープン
12,562
13,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする