EZチェーン Z300型(内のり巾75)

EZチェーン Z300型(内のり巾75) - Igus(イグス)EZチェーン Z300型(内のり巾75) - Igus(イグス)EZチェーン Z300型(内のり巾75) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)67材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60887075Z300.075.075.0-1208214370751
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887084Z300.075.075.0-2208214370752
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887093Z300.075.075.0-3208214370753
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887102Z300.075.075.0-4208214370754
オープン
2,818
3,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887111Z300.075.075.0-5208214370755
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887127Z300.075.075.0-6208214370756
オープン
4,228
4,651(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887136Z300.075.075.0-7208214370757
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887145Z300.075.075.0-8208214370758
オープン
5,638
6,202(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887154Z300.075.075.0-9208214370759
オープン
6,151
6,766(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887163Z300.075.075.0-102082143707510
オープン
6,921
7,613(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887172Z300.075.075.0-112082143707511
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887181Z300.075.075.0-122082143707512
オープン
8,331
9,164(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887197Z300.075.075.0-132082143707513
オープン
8,972
9,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887206Z300.075.075.0-142082143707514
オープン
9,741
10,715(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887215Z300.075.075.0-152082143707515
オープン
10,254
11,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887224Z300.075.075.0-162082143707516
オープン
11,151
12,266(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887233Z300.075.075.0-172082143707517
オープン
12,049
13,254(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887242Z300.075.075.0-182082143707518
オープン
12,305
13,536(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887251Z300.075.075.0-192082143707519
オープン
12,818
14,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887267Z300.075.075.0-202082143707520
オープン
14,077
15,485(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887276Z300.075.075.0-212082143707521
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887285Z300.075.075.0-222082143707522
オープン
15,359
16,895(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887294Z300.075.075.0-232082143707523
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887303Z300.075.075.0-242082143707524
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887312Z300.075.075.0-252082143707525
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887321Z300.075.075.0-262082143707526
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887337Z300.075.075.0-272082143707527
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887346Z300.075.075.0-282082143707528
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887355Z300.075.075.0-292082143707529
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887364Z300.075.100.0-12332644501001
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887373Z300.075.100.0-22332644501002
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887382Z300.075.100.0-32332644501003
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887391Z300.075.100.0-42332644501004
オープン
2,818
3,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887407Z300.075.100.0-52332644501005
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887416Z300.075.100.0-62332644501006
オープン
4,228
4,651(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887425Z300.075.100.0-72332644501007
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887434Z300.075.100.0-82332644501008
オープン
5,638
6,202(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887443Z300.075.100.0-92332644501009
オープン
6,151
6,766(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887452Z300.075.100.0-1023326445010010
オープン
6,921
7,613(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887461Z300.075.100.0-1123326445010011
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887477Z300.075.100.0-1223326445010012
オープン
8,331
9,164(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887486Z300.075.100.0-1323326445010013
オープン
8,972
9,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887495Z300.075.100.0-1423326445010014
オープン
9,741
10,715(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887504Z300.075.100.0-1523326445010015
オープン
10,254
11,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887513Z300.075.100.0-1623326445010016
オープン
11,151
12,266(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887522Z300.075.100.0-1723326445010017
オープン
12,049
13,254(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887531Z300.075.100.0-1823326445010018
オープン
12,305
13,536(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887547Z300.075.100.0-1923326445010019
オープン
12,818
14,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887556Z300.075.100.0-2023326445010020
オープン
14,077
15,485(税込)
5日以内出荷
返品不可
60887565Z300.075.100.0-2123326445010021
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする