曜日別特売

EZチェーン Z300型(内のり巾2/45)

EZチェーン Z300型(内のり巾2/45) - Igus(イグス)EZチェーン Z300型(内のり巾2/45) - Igus(イグス)EZチェーン Z300型(内のり巾2/45) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)67材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.78幅外寸(mm)120幅内寸(mm)48/48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60889473Z300.2/45.075.0-1208214370751
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889482Z300.2/45.075.0-2208214370752
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889491Z300.2/45.075.0-3208214370753
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889507Z300.2/45.075.0-4208214370754
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889516Z300.2/45.075.0-5208214370755
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889525Z300.2/45.075.0-6208214370756
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889534Z300.2/45.075.0-7208214370757
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889543Z300.2/45.075.0-8208214370758
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889552Z300.2/45.075.0-9208214370759
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889561Z300.2/45.075.0-102082143707510
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889577Z300.2/45.075.0-112082143707511
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889586Z300.2/45.075.0-122082143707512
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889595Z300.2/45.075.0-132082143707513
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889604Z300.2/45.075.0-142082143707514
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889613Z300.2/45.075.0-152082143707515
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889622Z300.2/45.075.0-162082143707516
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889631Z300.2/45.075.0-172082143707517
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889647Z300.2/45.075.0-182082143707518
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889656Z300.2/45.075.0-192082143707519
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889665Z300.2/45.075.0-202082143707520
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889674Z300.2/45.075.0-212082143707521
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889683Z300.2/45.075.0-222082143707522
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889692Z300.2/45.075.0-232082143707523
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889701Z300.2/45.075.0-242082143707524
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889717Z300.2/45.075.0-252082143707525
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889726Z300.2/45.075.0-262082143707526
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889735Z300.2/45.075.0-272082143707527
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889744Z300.2/45.075.0-282082143707528
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889753Z300.2/45.075.0-292082143707529
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889762Z300.2/45.100.0-12332644501001
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889771Z300.2/45.100.0-22332644501002
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889787Z300.2/45.100.0-32332644501003
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889796Z300.2/45.100.0-42332644501004
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889805Z300.2/45.100.0-52332644501005
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889814Z300.2/45.100.0-62332644501006
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889823Z300.2/45.100.0-72332644501007
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889832Z300.2/45.100.0-82332644501008
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889841Z300.2/45.100.0-92332644501009
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889857Z300.2/45.100.0-1023326445010010
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889866Z300.2/45.100.0-1123326445010011
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889875Z300.2/45.100.0-1223326445010012
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889884Z300.2/45.100.0-1323326445010013
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889893Z300.2/45.100.0-1423326445010014
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889902Z300.2/45.100.0-1523326445010015
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889911Z300.2/45.100.0-1623326445010016
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889927Z300.2/45.100.0-1723326445010017
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889936Z300.2/45.100.0-1823326445010018
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889945Z300.2/45.100.0-1923326445010019
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889954Z300.2/45.100.0-2023326445010020
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60889963Z300.2/45.100.0-2123326445010021
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする