曜日別特売

ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10)

ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10) - Igus(イグス)
(1件のレビュー)
ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.10幅外寸(mm)16幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60891871047.10.018.0-14448.585181
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
60891887047.10.018.0-24448.585182
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
60891896047.10.018.0-34448.585183
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
60891905047.10.018.0-44448.585184
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
60891914047.10.018.0-54448.585185
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
60891923047.10.018.0-64448.585186
オープン
524
576(税込)
5日以内出荷
返品不可
60891932047.10.018.0-74448.585187
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
60891941047.10.018.0-84448.585188
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
60891957047.10.018.0-94448.585189
オープン
768
845(税込)
5日以内出荷
返品不可
60891966047.10.018.0-104448.5851810
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
60891975047.10.018.0-114448.5851811
オープン
960
1,056(税込)
5日以内出荷
返品不可
60891984047.10.018.0-124448.5851812
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
60891993047.10.018.0-134448.5851813
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892002047.10.018.0-144448.5851814
オープン
1,217
1,339(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892011047.10.018.0-154448.5851815
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892027047.10.018.0-164448.5851816
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892036047.10.018.0-174448.5851817
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892045047.10.018.0-184448.5851818
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892054047.10.018.0-194448.5851819
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892063047.10.018.0-204448.5851820
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892072047.10.018.0-214448.5851821
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892081047.10.018.0-224448.5851822
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892097047.10.018.0-234448.5851823
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892106047.10.018.0-244448.5851824
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892115047.10.018.0-254448.5851825
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892124047.10.018.0-264448.5851826
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892133047.10.018.0-274448.5851827
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892142047.10.028.0-15468.5115281
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892151047.10.028.0-25468.5115282
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892167047.10.028.0-35468.5115283
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892176047.10.028.0-45468.5115284
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892185047.10.028.0-55468.5115285
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892194047.10.028.0-65468.5115286
オープン
524
576(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892203047.10.028.0-75468.5115287
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892212047.10.028.0-85468.5115288
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892221047.10.028.0-95468.5115289
オープン
768
845(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892237047.10.028.0-105468.51152810
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892246047.10.028.0-115468.51152811
オープン
960
1,056(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892255047.10.028.0-125468.51152812
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892264047.10.028.0-135468.51152813
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892273047.10.028.0-145468.51152814
オープン
1,217
1,339(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892282047.10.028.0-155468.51152815
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892291047.10.028.0-165468.51152816
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892307047.10.028.0-175468.51152817
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892316047.10.028.0-185468.51152818
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892325047.10.028.0-195468.51152819
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892334047.10.028.0-205468.51152820
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892343047.10.028.0-215468.51152821
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892352047.10.028.0-225468.51152822
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892361047.10.028.0-235468.51152823
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60892002
2018-12-21
用途: フライス盤へのDRO取り付け

一枚目の写真と二枚目の図面を見て、当然両端の取り付け用部品も含まれていると考えましたが、実際には中間部だけが送られてきます。両端の部品はどのように注文するのかも不明ですが、扱いはあるのでしょうか。このままでは使い物になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする