曜日別特売

ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16)

ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)22幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892745047.16.018.0-14448.585181
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892754047.16.018.0-24448.585182
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892763047.16.018.0-34448.585183
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892772047.16.018.0-44448.585184
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892781047.16.018.0-54448.585185
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892797047.16.018.0-64448.585186
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892806047.16.018.0-74448.585187
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892815047.16.018.0-84448.585188
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892824047.16.018.0-94448.585189
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892833047.16.018.0-104448.5851810
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892842047.16.018.0-114448.5851811
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892851047.16.018.0-124448.5851812
オープン
1,076
1,184(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892867047.16.018.0-134448.5851813
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892876047.16.018.0-144448.5851814
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892885047.16.018.0-154448.5851815
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
60892894047.16.018.0-164448.5851816
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892903047.16.018.0-174448.5851817
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892912047.16.018.0-184448.5851818
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892921047.16.018.0-194448.5851819
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892937047.16.018.0-204448.5851820
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892946047.16.018.0-214448.5851821
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892955047.16.018.0-224448.5851822
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892964047.16.018.0-234448.5851823
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892973047.16.018.0-244448.5851824
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892982047.16.018.0-254448.5851825
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60892991047.16.018.0-264448.5851826
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893007047.16.018.0-274448.5851827
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893016047.16.028.0-15468.5115281
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893025047.16.028.0-25468.5115282
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893034047.16.028.0-35468.5115283
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893043047.16.028.0-45468.5115284
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893052047.16.028.0-55468.5115285
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893061047.16.028.0-65468.5115286
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893077047.16.028.0-75468.5115287
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893086047.16.028.0-85468.5115288
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893095047.16.028.0-95468.5115289
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893104047.16.028.0-105468.51152810
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893113047.16.028.0-115468.51152811
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893122047.16.028.0-125468.51152812
オープン
1,076
1,184(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893131047.16.028.0-135468.51152813
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893147047.16.028.0-145468.51152814
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893156047.16.028.0-155468.51152815
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893165047.16.028.0-165468.51152816
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893174047.16.028.0-175468.51152817
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893183047.16.028.0-185468.51152818
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893192047.16.028.0-195468.51152819
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893201047.16.028.0-205468.51152820
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893217047.16.028.0-215468.51152821
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893226047.16.028.0-225468.51152822
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893235047.16.028.0-235468.51152823
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする