Igus(イグス)
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾6)
ピッチ(mm)
20
材質(本体)
イグミッドG
タイプ
外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)
-40~+70
質量(kg/m)
0.13
幅外寸(mm)
12.5
幅内寸(mm)
6
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)
10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.55
内容量
1個
全80種類を絞り込む
屈曲半径R(mm)
18
28
38
リンク数
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
80種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60893612
07.06.018.0-1
56
51
100
18
1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893621
07.06.018.0-2
56
51
100
18
2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893637
07.06.018.0-3
56
51
100
18
3
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893646
07.06.018.0-4
56
51
100
18
4
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893655
07.06.018.0-5
56
51
100
18
5
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893664
07.06.018.0-6
56
51
100
18
6
オープン
¥
717
¥
789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893673
07.06.018.0-7
56
51
100
18
7
オープン
¥
832
¥
915
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893682
07.06.018.0-8
56
51
100
18
8
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893691
07.06.018.0-9
56
51
100
18
9
オープン
¥
1,063
¥
1,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893707
07.06.018.0-10
56
51
100
18
10
オープン
¥
1,191
¥
1,310
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893716
07.06.018.0-11
56
51
100
18
11
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893725
07.06.018.0-12
56
51
100
18
12
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893734
07.06.018.0-13
56
51
100
18
13
オープン
¥
1,536
¥
1,690
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893743
07.06.018.0-14
56
51
100
18
14
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893752
07.06.018.0-15
56
51
100
18
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893761
07.06.018.0-16
56
51
100
18
16
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893777
07.06.018.0-17
56
51
100
18
17
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893786
07.06.018.0-18
56
51
100
18
18
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893795
07.06.018.0-19
56
51
100
18
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893804
07.06.018.0-20
56
51
100
18
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893813
07.06.018.0-21
56
51
100
18
21
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893822
07.06.018.0-22
56
51
100
18
22
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893831
07.06.018.0-23
56
51
100
18
23
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893847
07.06.018.0-24
56
51
100
18
24
オープン
¥
2,818
¥
3,100
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893856
07.06.018.0-25
56
51
100
18
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893865
07.06.028.0-1
66
71
130
28
1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893874
07.06.028.0-2
66
71
130
28
2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893883
07.06.028.0-3
66
71
130
28
3
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893892
07.06.028.0-4
66
71
130
28
4
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893901
07.06.028.0-5
66
71
130
28
5
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893917
07.06.028.0-6
66
71
130
28
6
オープン
¥
717
¥
789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893926
07.06.028.0-7
66
71
130
28
7
オープン
¥
832
¥
915
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893935
07.06.028.0-8
66
71
130
28
8
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893944
07.06.028.0-9
66
71
130
28
9
オープン
¥
1,063
¥
1,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893953
07.06.028.0-10
66
71
130
28
10
オープン
¥
1,191
¥
1,310
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893962
07.06.028.0-11
66
71
130
28
11
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893971
07.06.028.0-12
66
71
130
28
12
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893987
07.06.028.0-13
66
71
130
28
13
オープン
¥
1,536
¥
1,690
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60893996
07.06.028.0-14
66
71
130
28
14
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894005
07.06.028.0-15
66
71
130
28
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894014
07.06.028.0-16
66
71
130
28
16
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894023
07.06.028.0-17
66
71
130
28
17
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894032
07.06.028.0-18
66
71
130
28
18
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894041
07.06.028.0-19
66
71
130
28
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894057
07.06.028.0-20
66
71
130
28
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894066
07.06.028.0-21
66
71
130
28
21
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894075
07.06.028.0-22
66
71
130
28
22
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894084
07.06.028.0-23
66
71
130
28
23
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894093
07.06.028.0-24
66
71
130
28
24
オープン
¥
2,818
¥
3,100
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894102
07.06.028.0-25
66
71
130
28
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ