Igus(イグス)
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾10)
ピッチ(mm)
20
材質(本体)
イグミッドG
タイプ
外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)
-40~+70
質量(kg/m)
0.14
幅外寸(mm)
16.5
幅内寸(mm)
10
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)
10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.55
内容量
1個
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60894416
07.10.018.0-1
56
51
100
18
1
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894425
07.10.018.0-2
56
51
100
18
2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894434
07.10.018.0-3
56
51
100
18
3
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894443
07.10.018.0-4
56
51
100
18
4
オープン
¥
486
¥
535
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894452
07.10.018.0-5
56
51
100
18
5
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894461
07.10.018.0-6
56
51
100
18
6
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894477
07.10.018.0-7
56
51
100
18
7
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894486
07.10.018.0-8
56
51
100
18
8
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894495
07.10.018.0-9
56
51
100
18
9
オープン
¥
1,076
¥
1,184
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894504
07.10.018.0-10
56
51
100
18
10
オープン
¥
1,217
¥
1,339
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894513
07.10.018.0-11
56
51
100
18
11
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894522
07.10.018.0-12
56
51
100
18
12
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894531
07.10.018.0-13
56
51
100
18
13
オープン
¥
1,536
¥
1,690
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894547
07.10.018.0-14
56
51
100
18
14
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894556
07.10.018.0-15
56
51
100
18
15
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894565
07.10.018.0-16
56
51
100
18
16
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894574
07.10.018.0-17
56
51
100
18
17
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894583
07.10.018.0-18
56
51
100
18
18
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894592
07.10.018.0-19
56
51
100
18
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894601
07.10.018.0-20
56
51
100
18
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894617
07.10.018.0-21
56
51
100
18
21
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894626
07.10.018.0-22
56
51
100
18
22
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894635
07.10.018.0-23
56
51
100
18
23
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894644
07.10.018.0-24
56
51
100
18
24
オープン
¥
2,818
¥
3,100
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894653
07.10.018.0-25
56
51
100
18
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894662
07.10.028.0-1
66
71
130
28
1
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894671
07.10.028.0-2
66
71
130
28
2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894687
07.10.028.0-3
66
71
130
28
3
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894696
07.10.028.0-4
66
71
130
28
4
オープン
¥
486
¥
535
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894705
07.10.028.0-5
66
71
130
28
5
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894714
07.10.028.0-6
66
71
130
28
6
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894723
07.10.028.0-7
66
71
130
28
7
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894732
07.10.028.0-8
66
71
130
28
8
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894741
07.10.028.0-9
66
71
130
28
9
オープン
¥
1,076
¥
1,184
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894757
07.10.028.0-10
66
71
130
28
10
オープン
¥
1,217
¥
1,339
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894766
07.10.028.0-11
66
71
130
28
11
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894775
07.10.028.0-12
66
71
130
28
12
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894784
07.10.028.0-13
66
71
130
28
13
オープン
¥
1,536
¥
1,690
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894793
07.10.028.0-14
66
71
130
28
14
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894802
07.10.028.0-15
66
71
130
28
15
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894811
07.10.028.0-16
66
71
130
28
16
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894827
07.10.028.0-17
66
71
130
28
17
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894836
07.10.028.0-18
66
71
130
28
18
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894845
07.10.028.0-19
66
71
130
28
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894854
07.10.028.0-20
66
71
130
28
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894863
07.10.028.0-21
66
71
130
28
21
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894872
07.10.028.0-22
66
71
130
28
22
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894881
07.10.028.0-23
66
71
130
28
23
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894897
07.10.028.0-24
66
71
130
28
24
オープン
¥
2,818
¥
3,100
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60894906
07.10.028.0-25
66
71
130
28
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ