Igus(イグス)
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾16)
ピッチ(mm)
20
材質(本体)
イグミッドG
タイプ
外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)
-40~+70
質量(kg/m)
0.16
幅外寸(mm)
22.5
幅内寸(mm)
16
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)
10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.55
内容量
1個
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60895213
07.16.018.0-1
56
51
100
18
1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895222
07.16.018.0-2
56
51
100
18
2
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895231
07.16.018.0-3
56
51
100
18
3
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895247
07.16.018.0-4
56
51
100
18
4
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895256
07.16.018.0-5
56
51
100
18
5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895265
07.16.018.0-6
56
51
100
18
6
オープン
¥
768
¥
845
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895274
07.16.018.0-7
56
51
100
18
7
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895283
07.16.018.0-8
56
51
100
18
8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895292
07.16.018.0-9
56
51
100
18
9
オープン
¥
1,153
¥
1,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895301
07.16.018.0-10
56
51
100
18
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895317
07.16.018.0-11
56
51
100
18
11
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895326
07.16.018.0-12
56
51
100
18
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895335
07.16.018.0-13
56
51
100
18
13
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895344
07.16.018.0-14
56
51
100
18
14
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895353
07.16.018.0-15
56
51
100
18
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895362
07.16.018.0-16
56
51
100
18
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895371
07.16.018.0-17
56
51
100
18
17
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895387
07.16.018.0-18
56
51
100
18
18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895396
07.16.018.0-19
56
51
100
18
19
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895405
07.16.018.0-20
56
51
100
18
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895414
07.16.018.0-21
56
51
100
18
21
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895423
07.16.018.0-22
56
51
100
18
22
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895432
07.16.018.0-23
56
51
100
18
23
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895441
07.16.018.0-24
56
51
100
18
24
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895457
07.16.018.0-25
56
51
100
18
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895466
07.16.028.0-1
66
71
130
28
1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895475
07.16.028.0-2
66
71
130
28
2
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895484
07.16.028.0-3
66
71
130
28
3
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895493
07.16.028.0-4
66
71
130
28
4
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895502
07.16.028.0-5
66
71
130
28
5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895511
07.16.028.0-6
66
71
130
28
6
オープン
¥
768
¥
845
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895527
07.16.028.0-7
66
71
130
28
7
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895536
07.16.028.0-8
66
71
130
28
8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895545
07.16.028.0-9
66
71
130
28
9
オープン
¥
1,153
¥
1,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895554
07.16.028.0-10
66
71
130
28
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895563
07.16.028.0-11
66
71
130
28
11
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895572
07.16.028.0-12
66
71
130
28
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895581
07.16.028.0-13
66
71
130
28
13
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895597
07.16.028.0-14
66
71
130
28
14
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895606
07.16.028.0-15
66
71
130
28
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895615
07.16.028.0-16
66
71
130
28
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895624
07.16.028.0-17
66
71
130
28
17
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895633
07.16.028.0-18
66
71
130
28
18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895642
07.16.028.0-19
66
71
130
28
19
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895651
07.16.028.0-20
66
71
130
28
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895667
07.16.028.0-21
66
71
130
28
21
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895676
07.16.028.0-22
66
71
130
28
22
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895685
07.16.028.0-23
66
71
130
28
23
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895694
07.16.028.0-24
66
71
130
28
24
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60895703
07.16.028.0-25
66
71
130
28
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ