曜日別特売

ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾30)

ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾30) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾30) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾30) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.20幅外寸(mm)37幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6089681407.30.018.0-15651100181
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089682307.30.018.0-25651100182
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089683207.30.018.0-35651100183
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089684107.30.018.0-45651100184
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089685707.30.018.0-55651100185
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089686607.30.018.0-65651100186
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089687507.30.018.0-75651100187
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089688407.30.018.0-85651100188
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089689307.30.018.0-95651100189
オープン
1,191
1,310(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089690207.30.018.0-1056511001810
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089691107.30.018.0-1156511001811
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089692707.30.018.0-1256511001812
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089693607.30.018.0-1356511001813
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089694507.30.018.0-1456511001814
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089695407.30.018.0-1556511001815
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089696307.30.018.0-1656511001816
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089697207.30.018.0-1756511001817
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089698107.30.018.0-1856511001818
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089699707.30.018.0-1956511001819
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089700607.30.018.0-2056511001820
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089701507.30.018.0-2156511001821
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089702407.30.018.0-2256511001822
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089703307.30.018.0-2356511001823
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089704207.30.018.0-2456511001824
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089705107.30.018.0-2556511001825
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089706707.30.028.0-16671130281
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089707607.30.028.0-26671130282
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089708507.30.028.0-36671130283
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089709407.30.028.0-46671130284
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089710307.30.028.0-56671130285
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089711207.30.028.0-66671130286
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089712107.30.028.0-76671130287
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089713707.30.028.0-86671130288
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089714607.30.028.0-96671130289
オープン
1,191
1,310(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089715507.30.028.0-1066711302810
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089716407.30.028.0-1166711302811
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089717307.30.028.0-1266711302812
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089718207.30.028.0-1366711302813
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089719107.30.028.0-1466711302814
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089720707.30.028.0-1566711302815
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089721607.30.028.0-1666711302816
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089722507.30.028.0-1766711302817
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089723407.30.028.0-1866711302818
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089724307.30.028.0-1966711302819
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089725207.30.028.0-2066711302820
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089726107.30.028.0-2166711302821
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089727707.30.028.0-2266711302822
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089728607.30.028.0-2366711302823
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089729507.30.028.0-2466711302824
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089730407.30.028.0-2566711302825
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする