曜日別特売

ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾40)

ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾40) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾40) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾40) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.23幅外寸(mm)47幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6089761107.40.018.0-15651100181
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089762707.40.018.0-25651100182
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089763607.40.018.0-35651100183
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089764507.40.018.0-45651100184
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089765407.40.018.0-55651100185
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089766307.40.018.0-65651100186
オープン
832
915(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089767207.40.018.0-75651100187
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089768107.40.018.0-85651100188
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089769707.40.018.0-95651100189
オープン
1,217
1,339(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089770607.40.018.0-1056511001810
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089771507.40.018.0-1156511001811
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089772407.40.018.0-1256511001812
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089773307.40.018.0-1356511001813
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089774207.40.018.0-1456511001814
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089775107.40.018.0-1556511001815
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089776707.40.018.0-1656511001816
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089777607.40.018.0-1756511001817
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089778507.40.018.0-1856511001818
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
6089779407.40.018.0-1956511001819
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089780307.40.018.0-2056511001820
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089781207.40.018.0-2156511001821
オープン
2,818
3,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089782107.40.018.0-2256511001822
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089783707.40.018.0-2356511001823
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089784607.40.018.0-2456511001824
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089785507.40.018.0-2556511001825
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
6089786407.40.028.0-16671130281
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089787307.40.028.0-26671130282
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089788207.40.028.0-36671130283
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089789107.40.028.0-46671130284
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089790707.40.028.0-56671130285
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089791607.40.028.0-66671130286
オープン
832
915(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089792507.40.028.0-76671130287
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089793407.40.028.0-86671130288
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089794307.40.028.0-96671130289
オープン
1,217
1,339(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089795207.40.028.0-1066711302810
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089796107.40.028.0-1166711302811
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089797707.40.028.0-1266711302812
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089798607.40.028.0-1366711302813
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089799507.40.028.0-1466711302814
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089800407.40.028.0-1566711302815
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089801307.40.028.0-1666711302816
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089802207.40.028.0-1766711302817
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089803107.40.028.0-1866711302818
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089804707.40.028.0-1966711302819
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089805607.40.028.0-2066711302820
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089806507.40.028.0-2166711302821
オープン
2,818
3,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089807407.40.028.0-2266711302822
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089808307.40.028.0-2366711302823
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089809207.40.028.0-2466711302824
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089810107.40.028.0-2566711302825
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする