Igus(イグス)
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾64)
ピッチ(mm)
20
材質(本体)
イグミッドG
タイプ
外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)
-40~+70
質量(kg/m)
0.30
幅外寸(mm)
71
幅内寸(mm)
64
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)
10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.55
内容量
1個
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60899212
07.64.018.0-1
56
51
100
18
1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899221
07.64.018.0-2
56
51
100
18
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899237
07.64.018.0-3
56
51
100
18
3
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899246
07.64.018.0-4
56
51
100
18
4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899255
07.64.018.0-5
56
51
100
18
5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899264
07.64.018.0-6
56
51
100
18
6
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899273
07.64.018.0-7
56
51
100
18
7
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899282
07.64.018.0-8
56
51
100
18
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899291
07.64.018.0-9
56
51
100
18
9
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899307
07.64.018.0-10
56
51
100
18
10
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899316
07.64.018.0-11
56
51
100
18
11
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899325
07.64.018.0-12
56
51
100
18
12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899334
07.64.018.0-13
56
51
100
18
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899343
07.64.018.0-14
56
51
100
18
14
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899352
07.64.018.0-15
56
51
100
18
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899361
07.64.018.0-16
56
51
100
18
16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899377
07.64.018.0-17
56
51
100
18
17
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899386
07.64.018.0-18
56
51
100
18
18
オープン
¥
2,562
¥
2,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899395
07.64.018.0-19
56
51
100
18
19
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899404
07.64.018.0-20
56
51
100
18
20
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899413
07.64.018.0-21
56
51
100
18
21
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899422
07.64.018.0-22
56
51
100
18
22
オープン
¥
3,203
¥
3,523
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899431
07.64.018.0-23
56
51
100
18
23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899447
07.64.018.0-24
56
51
100
18
24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899456
07.64.018.0-25
56
51
100
18
25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899465
07.64.028.0-1
66
71
130
28
1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899474
07.64.028.0-2
66
71
130
28
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899483
07.64.028.0-3
66
71
130
28
3
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899492
07.64.028.0-4
66
71
130
28
4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899501
07.64.028.0-5
66
71
130
28
5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899517
07.64.028.0-6
66
71
130
28
6
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899526
07.64.028.0-7
66
71
130
28
7
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899535
07.64.028.0-8
66
71
130
28
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899544
07.64.028.0-9
66
71
130
28
9
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899553
07.64.028.0-10
66
71
130
28
10
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899562
07.64.028.0-11
66
71
130
28
11
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899571
07.64.028.0-12
66
71
130
28
12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899587
07.64.028.0-13
66
71
130
28
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899596
07.64.028.0-14
66
71
130
28
14
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899605
07.64.028.0-15
66
71
130
28
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899614
07.64.028.0-16
66
71
130
28
16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899623
07.64.028.0-17
66
71
130
28
17
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899632
07.64.028.0-18
66
71
130
28
18
オープン
¥
2,562
¥
2,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899641
07.64.028.0-19
66
71
130
28
19
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899657
07.64.028.0-20
66
71
130
28
20
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899666
07.64.028.0-21
66
71
130
28
21
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899675
07.64.028.0-22
66
71
130
28
22
オープン
¥
3,203
¥
3,523
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899684
07.64.028.0-23
66
71
130
28
23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899693
07.64.028.0-24
66
71
130
28
24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899702
07.64.028.0-25
66
71
130
28
25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ