曜日別特売

ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10)

ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.21幅外寸(mm)18.2幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6090001609.10.028.0-16875130281
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090002509.10.028.0-26875130282
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090003409.10.028.0-36875130283
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090004309.10.028.0-46875130284
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090005209.10.028.0-56875130285
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090006109.10.028.0-66875130286
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090007709.10.028.0-76875130287
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090008609.10.028.0-86875130288
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090009509.10.028.0-96875130289
オープン
1,178
1,296(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090010409.10.028.0-1068751302810
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090011309.10.028.0-1168751302811
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090012209.10.028.0-1268751302812
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090013109.10.028.0-1368751302813
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090014709.10.028.0-1468751302814
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090015609.10.028.0-1568751302815
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090016509.10.028.0-1668751302816
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090017409.10.028.0-1768751302817
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090018309.10.028.0-1868751302818
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090019209.10.028.0-1968751302819
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090020109.10.028.0-2068751302820
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090021709.10.028.0-2168751302821
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090022609.10.028.0-2268751302822
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090023509.10.028.0-2368751302823
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090024409.10.028.0-2468751302824
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090025309.10.028.0-2568751302825
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090026209.10.028.0-2668751302826
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090027109.10.028.0-2768751302827
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090028709.10.028.0-2868751302828
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090029609.10.028.0-2968751302829
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090030509.10.028.0-3068751302830
オープン
3,844
4,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090031409.10.028.0-3168751302831
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090032309.10.028.0-3268751302832
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090033209.10.038.0-17895160381
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090034109.10.038.0-27895160382
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090035709.10.038.0-37895160383
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090036609.10.038.0-47895160384
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090037509.10.038.0-57895160385
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090038409.10.038.0-67895160386
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090039309.10.038.0-77895160387
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090040209.10.038.0-87895160388
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090041109.10.038.0-97895160389
オープン
1,178
1,296(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090042709.10.038.0-1078951603810
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090043609.10.038.0-1178951603811
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090044509.10.038.0-1278951603812
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090045409.10.038.0-1378951603813
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090046309.10.038.0-1478951603814
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090047209.10.038.0-1578951603815
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090048109.10.038.0-1678951603816
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090049709.10.038.0-1778951603817
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090050609.10.038.0-1878951603818
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする