曜日別特売

ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16)

ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6090101409.16.028.0-16875130281
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090102309.16.028.0-26875130282
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090103209.16.028.0-36875130283
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090104109.16.028.0-46875130284
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090105709.16.028.0-56875130285
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090106609.16.028.0-66875130286
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090107509.16.028.0-76875130287
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090108409.16.028.0-86875130288
オープン
1,063
1,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090109309.16.028.0-96875130289
オープン
1,204
1,324(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090110209.16.028.0-1068751302810
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090111109.16.028.0-1168751302811
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090112709.16.028.0-1268751302812
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090113609.16.028.0-1368751302813
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090114509.16.028.0-1468751302814
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090115409.16.028.0-1568751302815
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090116309.16.028.0-1668751302816
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090117209.16.028.0-1768751302817
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090118109.16.028.0-1868751302818
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090119709.16.028.0-1968751302819
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090120609.16.028.0-2068751302820
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090121509.16.028.0-2168751302821
オープン
2,818
3,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090122409.16.028.0-2268751302822
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090123309.16.028.0-2368751302823
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090124209.16.028.0-2468751302824
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090125109.16.028.0-2568751302825
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090126709.16.028.0-2668751302826
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090127609.16.028.0-2768751302827
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090128509.16.028.0-2868751302828
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090129409.16.028.0-2968751302829
オープン
3,844
4,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090130309.16.028.0-3068751302830
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090131209.16.028.0-3168751302831
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090132109.16.028.0-3268751302832
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090133709.16.038.0-17895160381
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090134609.16.038.0-27895160382
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090135509.16.038.0-37895160383
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090136409.16.038.0-47895160384
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090137309.16.038.0-57895160385
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090138209.16.038.0-67895160386
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090139109.16.038.0-77895160387
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090140709.16.038.0-87895160388
オープン
1,063
1,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090141609.16.038.0-97895160389
オープン
1,204
1,324(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090142509.16.038.0-1078951603810
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090143409.16.038.0-1178951603811
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090144309.16.038.0-1278951603812
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090145209.16.038.0-1378951603813
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090146109.16.038.0-1478951603814
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090147709.16.038.0-1578951603815
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090148609.16.038.0-1678951603816
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090149509.16.038.0-1778951603817
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090150409.16.038.0-1878951603818
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする