ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30)

ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00内容量1個
全100種類を絞り込む
屈曲半径R(mm)
リンク数
100種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6090301709.30.028.0-16875130281
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090302609.30.028.0-26875130282
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090303509.30.028.0-36875130283
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090304409.30.028.0-46875130284
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090305309.30.028.0-56875130285
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090306209.30.028.0-66875130286
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090307109.30.028.0-76875130287
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090308709.30.028.0-86875130288
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090309609.30.028.0-96875130289
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090310509.30.028.0-1068751302810
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090311409.30.028.0-1168751302811
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090312309.30.028.0-1268751302812
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090313209.30.028.0-1368751302813
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090314109.30.028.0-1468751302814
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090315709.30.028.0-1568751302815
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090316609.30.028.0-1668751302816
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090317509.30.028.0-1768751302817
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090318409.30.028.0-1868751302818
オープン
2,562
2,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090319309.30.028.0-1968751302819
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090320209.30.028.0-2068751302820
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090321109.30.028.0-2168751302821
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090322709.30.028.0-2268751302822
オープン
3,203
3,523(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090323609.30.028.0-2368751302823
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090324509.30.028.0-2468751302824
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090325409.30.028.0-2568751302825
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090326309.30.028.0-2668751302826
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090327209.30.028.0-2768751302827
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090328109.30.028.0-2868751302828
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090329709.30.028.0-2968751302829
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090330609.30.028.0-3068751302830
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090331509.30.028.0-3168751302831
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090332409.30.028.0-3268751302832
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090333309.30.038.0-17895160381
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090334209.30.038.0-27895160382
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090335109.30.038.0-37895160383
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090336709.30.038.0-47895160384
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090337609.30.038.0-57895160385
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090338509.30.038.0-67895160386
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090339409.30.038.0-77895160387
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090340309.30.038.0-87895160388
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090341209.30.038.0-97895160389
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090342109.30.038.0-1078951603810
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090343709.30.038.0-1178951603811
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090344609.30.038.0-1278951603812
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090345509.30.038.0-1378951603813
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090346409.30.038.0-1478951603814
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090347309.30.038.0-1578951603815
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090348209.30.038.0-1678951603816
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090349109.30.038.0-1778951603817
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090350709.30.038.0-1878951603818
オープン
2,562
2,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする