曜日別特売

ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15)

ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.35幅外寸(mm)26幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20内容量1個
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6090601115.015.038.0-19599185381
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090602715.015.038.0-29599185382
オープン
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090603615.015.038.0-39599185383
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090604515.015.038.0-49599185384
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090605415.015.038.0-59599185385
オープン
1,076
1,184(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090606315.015.038.0-69599185386
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090607215.015.038.0-79599185387
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090608115.015.038.0-89599185388
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090609715.015.038.0-99599185389
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090610615.015.038.0-1095991853810
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090611515.015.038.0-1195991853811
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090612415.015.038.0-1295991853812
オープン
2,562
2,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090613315.015.038.0-1395991853813
オープン
2,818
3,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090614215.015.038.0-1495991853814
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090615115.015.038.0-1595991853815
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090616715.015.038.0-1695991853816
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090617615.015.038.0-1795991853817
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090618515.015.038.0-1895991853818
オープン
3,844
4,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090619415.015.038.0-1995991853819
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090620315.015.038.0-2095991853820
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090621215.015.038.0-2195991853821
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090622115.015.038.0-2295991853822
オープン
4,613
5,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090623715.015.038.0-2395991853823
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090624615.015.038.0-2495991853824
オープン
5,126
5,639(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090625515.015.038.0-2595991853825
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090626415.015.038.0-2695991853826
オープン
5,638
6,202(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090627315.015.038.0-2795991853827
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090628215.015.038.0-2895991853828
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090629115.015.038.0-2995991853829
オープン
6,151
6,766(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090630715.015.038.0-3095991853830
オープン
6,408
7,049(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090631615.015.038.0-3195991853831
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090632515.015.048.0-1105119215481
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090633415.015.048.0-2105119215482
オープン
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090634315.015.048.0-3105119215483
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090635215.015.048.0-4105119215484
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090636115.015.048.0-5105119215485
オープン
1,076
1,184(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090637715.015.048.0-6105119215486
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090638615.015.048.0-7105119215487
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090639515.015.048.0-8105119215488
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090640415.015.048.0-9105119215489
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090641315.015.048.0-101051192154810
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090642215.015.048.0-111051192154811
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090643115.015.048.0-121051192154812
オープン
2,562
2,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090644715.015.048.0-131051192154813
オープン
2,818
3,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090645615.015.048.0-141051192154814
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090646515.015.048.0-151051192154815
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090647415.015.048.0-161051192154816
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090648315.015.048.0-171051192154817
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090649215.015.048.0-181051192154818
オープン
3,844
4,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
6090650115.015.048.0-191051192154819
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする