Igus(イグス)
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25)
ピッチ(mm)
30.5
材質(本体)
イグミッドG
タイプ
外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)
-40~+70
質量(kg/m)
0.40
幅外寸(mm)
36
幅内寸(mm)
25
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)
10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.20
内容量
1個
バスケットに入れる
135
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60907366
15.025.038.0-1
95
99
185
38
1
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907375
15.025.038.0-2
95
99
185
38
2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907384
15.025.038.0-3
95
99
185
38
3
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907393
15.025.038.0-4
95
99
185
38
4
オープン
¥
883
¥
971
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907402
15.025.038.0-5
95
99
185
38
5
オープン
¥
1,114
¥
1,225
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907411
15.025.038.0-6
95
99
185
38
6
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907427
15.025.038.0-7
95
99
185
38
7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907436
15.025.038.0-8
95
99
185
38
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907445
15.025.038.0-9
95
99
185
38
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907454
15.025.038.0-10
95
99
185
38
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907463
15.025.038.0-11
95
99
185
38
11
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907472
15.025.038.0-12
95
99
185
38
12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60907481
15.025.038.0-13
95
99
185
38
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907497
15.025.038.0-14
95
99
185
38
14
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907506
15.025.038.0-15
95
99
185
38
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907515
15.025.038.0-16
95
99
185
38
16
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907524
15.025.038.0-17
95
99
185
38
17
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907533
15.025.038.0-18
95
99
185
38
18
オープン
¥
3,844
¥
4,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907542
15.025.038.0-19
95
99
185
38
19
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907551
15.025.038.0-20
95
99
185
38
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907567
15.025.038.0-21
95
99
185
38
21
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907576
15.025.038.0-22
95
99
185
38
22
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907585
15.025.038.0-23
95
99
185
38
23
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907594
15.025.038.0-24
95
99
185
38
24
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907603
15.025.038.0-25
95
99
185
38
25
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907612
15.025.038.0-26
95
99
185
38
26
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907621
15.025.038.0-27
95
99
185
38
27
オープン
¥
6,023
¥
6,625
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907637
15.025.038.0-28
95
99
185
38
28
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907646
15.025.038.0-29
95
99
185
38
29
オープン
¥
6,279
¥
6,907
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907655
15.025.038.0-30
95
99
185
38
30
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907664
15.025.038.0-31
95
99
185
38
31
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907673
15.025.048.0-1
105
119
215
48
1
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907682
15.025.048.0-2
105
119
215
48
2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907691
15.025.048.0-3
105
119
215
48
3
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907707
15.025.048.0-4
105
119
215
48
4
オープン
¥
883
¥
971
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907716
15.025.048.0-5
105
119
215
48
5
オープン
¥
1,114
¥
1,225
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907725
15.025.048.0-6
105
119
215
48
6
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907734
15.025.048.0-7
105
119
215
48
7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907743
15.025.048.0-8
105
119
215
48
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907752
15.025.048.0-9
105
119
215
48
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907761
15.025.048.0-10
105
119
215
48
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907777
15.025.048.0-11
105
119
215
48
11
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907786
15.025.048.0-12
105
119
215
48
12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907795
15.025.048.0-13
105
119
215
48
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907804
15.025.048.0-14
105
119
215
48
14
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907813
15.025.048.0-15
105
119
215
48
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907822
15.025.048.0-16
105
119
215
48
16
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907831
15.025.048.0-17
105
119
215
48
17
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907847
15.025.048.0-18
105
119
215
48
18
オープン
¥
3,844
¥
4,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60907856
15.025.048.0-19
105
119
215
48
19
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ