曜日別特売

ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80)

ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.70幅外寸(mm)94幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20内容量1個
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6091312415.6.038.0-19599185381
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091313315.6.038.0-29599185382
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091314215.6.038.0-39599185383
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091315115.6.038.0-49599185384
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091316715.6.038.0-59599185385
オープン
1,217
1,339(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091317615.6.038.0-69599185386
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091318515.6.038.0-79599185387
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091319415.6.038.0-89599185388
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091320315.6.038.0-99599185389
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091321215.6.038.0-1095991853810
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091322115.6.038.0-1195991853811
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091323715.6.038.0-1295991853812
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091324615.6.038.0-1395991853813
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091325515.6.038.0-1495991853814
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091326415.6.038.0-1595991853815
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091327315.6.038.0-1695991853816
オープン
3,844
4,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091328215.6.038.0-1795991853817
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091329115.6.038.0-1895991853818
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091330715.6.038.0-1995991853819
オープン
4,613
5,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091331615.6.038.0-2095991853820
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091332515.6.038.0-2195991853821
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091333415.6.038.0-2295991853822
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091334315.6.038.0-2395991853823
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091335215.6.038.0-2495991853824
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091336115.6.038.0-2595991853825
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091337715.6.038.0-2695991853826
オープン
6,279
6,907(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091338615.6.038.0-2795991853827
オープン
6,408
7,049(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091339515.6.038.0-2895991853828
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091340415.6.038.0-2995991853829
オープン
6,921
7,613(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091341315.6.038.0-3095991853830
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091342215.6.038.0-3195991853831
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091343115.6.048.0-1105119215481
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091344715.6.048.0-2105119215482
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091345615.6.048.0-3105119215483
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091346515.6.048.0-4105119215484
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091347415.6.048.0-5105119215485
オープン
1,217
1,339(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091348315.6.048.0-6105119215486
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091349215.6.048.0-7105119215487
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091350115.6.048.0-8105119215488
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091351715.6.048.0-9105119215489
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091352615.6.048.0-101051192154810
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091353515.6.048.0-111051192154811
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091354415.6.048.0-121051192154812
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091355315.6.048.0-131051192154813
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091356215.6.048.0-141051192154814
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091357115.6.048.0-151051192154815
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091358715.6.048.0-161051192154816
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091359615.6.048.0-171051192154817
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091360515.6.048.0-181051192154818
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091361415.6.048.0-191051192154819
オープン
4,613
5,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする