Igus(イグス)
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100)
ピッチ(mm)
30.5
材質(本体)
イグミッドG
タイプ
外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)
-40~+70
質量(kg/m)
0.76
幅外寸(mm)
113
幅内寸(mm)
100
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)
10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.20
内容量
1個
バスケットに入れる
135
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60914472
15.7.038.0-1
95
99
185
38
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914481
15.7.038.0-2
95
99
185
38
2
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914497
15.7.038.0-3
95
99
185
38
3
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914506
15.7.038.0-4
95
99
185
38
4
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914515
15.7.038.0-5
95
99
185
38
5
オープン
¥
1,242
¥
1,366
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914524
15.7.038.0-6
95
99
185
38
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914533
15.7.038.0-7
95
99
185
38
7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914542
15.7.038.0-8
95
99
185
38
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914551
15.7.038.0-9
95
99
185
38
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914567
15.7.038.0-10
95
99
185
38
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914576
15.7.038.0-11
95
99
185
38
11
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914585
15.7.038.0-12
95
99
185
38
12
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914594
15.7.038.0-13
95
99
185
38
13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914603
15.7.038.0-14
95
99
185
38
14
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914612
15.7.038.0-15
95
99
185
38
15
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914621
15.7.038.0-16
95
99
185
38
16
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914637
15.7.038.0-17
95
99
185
38
17
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914646
15.7.038.0-18
95
99
185
38
18
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914655
15.7.038.0-19
95
99
185
38
19
オープン
¥
4,613
¥
5,074
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914664
15.7.038.0-20
95
99
185
38
20
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914673
15.7.038.0-21
95
99
185
38
21
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914682
15.7.038.0-22
95
99
185
38
22
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914691
15.7.038.0-23
95
99
185
38
23
オープン
¥
5,510
¥
6,061
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914707
15.7.038.0-24
95
99
185
38
24
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914716
15.7.038.0-25
95
99
185
38
25
オープン
¥
6,151
¥
6,766
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914725
15.7.038.0-26
95
99
185
38
26
オープン
¥
6,408
¥
7,049
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914734
15.7.038.0-27
95
99
185
38
27
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914743
15.7.038.0-28
95
99
185
38
28
オープン
¥
6,921
¥
7,613
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914752
15.7.038.0-29
95
99
185
38
29
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914761
15.7.038.0-30
95
99
185
38
30
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914777
15.7.038.0-31
95
99
185
38
31
オープン
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914786
15.7.048.0-1
105
119
215
48
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914795
15.7.048.0-2
105
119
215
48
2
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914804
15.7.048.0-3
105
119
215
48
3
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914813
15.7.048.0-4
105
119
215
48
4
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914822
15.7.048.0-5
105
119
215
48
5
オープン
¥
1,242
¥
1,366
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914831
15.7.048.0-6
105
119
215
48
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914847
15.7.048.0-7
105
119
215
48
7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914856
15.7.048.0-8
105
119
215
48
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914865
15.7.048.0-9
105
119
215
48
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914874
15.7.048.0-10
105
119
215
48
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914883
15.7.048.0-11
105
119
215
48
11
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914892
15.7.048.0-12
105
119
215
48
12
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914901
15.7.048.0-13
105
119
215
48
13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914917
15.7.048.0-14
105
119
215
48
14
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914926
15.7.048.0-15
105
119
215
48
15
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914935
15.7.048.0-16
105
119
215
48
16
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914944
15.7.048.0-17
105
119
215
48
17
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914953
15.7.048.0-18
105
119
215
48
18
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60914962
15.7.048.0-19
105
119
215
48
19
オープン
¥
4,613
¥
5,074
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ