ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38)

ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.65幅外寸(mm)48.5幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6091838317.3.063.0-1128165260631
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091839217.3.063.0-2128165260632
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091840117.3.063.0-3128165260633
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091841717.3.063.0-4128165260634
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091842617.3.063.0-5128165260635
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091843517.3.063.0-6128165260636
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091844417.3.063.0-7128165260637
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091845317.3.063.0-8128165260638
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091846217.3.063.0-9128165260639
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091847117.3.063.0-101281652606310
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091848717.3.063.0-111281652606311
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091849617.3.063.0-121281652606312
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091850517.3.063.0-131281652606313
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091851417.3.063.0-141281652606314
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091852317.3.063.0-151281652606315
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091853217.3.063.0-161281652606316
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091854117.3.063.0-171281652606317
オープン
4,228
4,651(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091855717.3.063.0-181281652606318
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091856617.3.063.0-191281652606319
オープン
4,613
5,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091857517.3.063.0-201281652606320
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091858417.3.063.0-211281652606321
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091859317.3.063.0-221281652606322
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091860217.3.063.0-231281652606323
オープン
5,638
6,202(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091861117.3.063.0-241281652606324
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091862717.3.063.0-251281652606325
オープン
6,151
6,766(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091863617.3.063.0-261281652606326
オープン
6,408
7,049(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091864517.3.063.0-271281652606327
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091865417.3.063.0-281281652606328
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091866317.3.063.0-291281652606329
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091867217.3.075.0-1140189300751
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091868117.3.075.0-2140189300752
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091869717.3.075.0-3140189300753
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091870617.3.075.0-4140189300754
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091871517.3.075.0-5140189300755
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091872417.3.075.0-6140189300756
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091873317.3.075.0-7140189300757
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091874217.3.075.0-8140189300758
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091875117.3.075.0-9140189300759
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091876717.3.075.0-101401893007510
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091877617.3.075.0-111401893007511
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091878517.3.075.0-121401893007512
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091879417.3.075.0-131401893007513
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091880317.3.075.0-141401893007514
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091881217.3.075.0-151401893007515
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091882117.3.075.0-161401893007516
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091883717.3.075.0-171401893007517
オープン
4,228
4,651(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091884617.3.075.0-181401893007518
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091885517.3.075.0-191401893007519
オープン
4,613
5,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091886417.3.075.0-201401893007520
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091887317.3.075.0-211401893007521
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする