ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80)

ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.92幅外寸(mm)93幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6092222417.6.063.0-1128165260631
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092223317.6.063.0-2128165260632
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092224217.6.063.0-3128165260633
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092225117.6.063.0-4128165260634
オープン
1,063
1,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092226717.6.063.0-5128165260635
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092227617.6.063.0-6128165260636
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092228517.6.063.0-7128165260637
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092229417.6.063.0-8128165260638
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092230317.6.063.0-9128165260639
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092231217.6.063.0-101281652606310
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092232117.6.063.0-111281652606311
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092233717.6.063.0-121281652606312
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092234617.6.063.0-131281652606313
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092235517.6.063.0-141281652606314
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092236417.6.063.0-151281652606315
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092237317.6.063.0-161281652606316
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092238217.6.063.0-171281652606317
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092239117.6.063.0-181281652606318
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092240717.6.063.0-191281652606319
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092241617.6.063.0-201281652606320
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092242517.6.063.0-211281652606321
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092243417.6.063.0-221281652606322
オープン
6,023
6,625(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092244317.6.063.0-231281652606323
オープン
6,151
6,766(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092245217.6.063.0-241281652606324
オープン
6,408
7,049(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092246117.6.063.0-251281652606325
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092247717.6.063.0-261281652606326
オープン
6,921
7,613(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092248617.6.063.0-271281652606327
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092249517.6.063.0-281281652606328
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092250417.6.063.0-291281652606329
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092251317.6.075.0-1140189300751
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092252217.6.075.0-2140189300752
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092253117.6.075.0-3140189300753
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092254717.6.075.0-4140189300754
オープン
1,063
1,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092255617.6.075.0-5140189300755
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092256517.6.075.0-6140189300756
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092257417.6.075.0-7140189300757
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092258317.6.075.0-8140189300758
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092259217.6.075.0-9140189300759
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092260117.6.075.0-101401893007510
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092261717.6.075.0-111401893007511
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092262617.6.075.0-121401893007512
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092263517.6.075.0-131401893007513
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092264417.6.075.0-141401893007514
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092265317.6.075.0-151401893007515
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092266217.6.075.0-161401893007516
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092267117.6.075.0-171401893007517
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092268717.6.075.0-181401893007518
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092269617.6.075.0-191401893007519
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092270517.6.075.0-201401893007520
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6092271417.6.075.0-211401893007521
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする