接地ダブルコンセント アースターミナル付

接地ダブルコンセント アースターミナル付 - 明工社
(3件のレビュー)

RoHS指令適合製品です。

極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7952質量(g)110コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37100034ME2743W
800
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37100034
2023-05-09
用途: コンセント増設

送り配線ができて、端子もついてこの価格で、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37100034
2019-01-31
用途: 工事用材料

メーカー製定番商品で特に問題は、ありません。何ら問題はないです。

対象商品 : 37100034
2017-05-08
用途: 器具更新
南條機械

本体入線部切離し加工時に意図しない箇所にクラックが入ります。
加工の仕方が悪いのかもしれませんが他社のものと比較すると信頼性は落ちると思われます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする