曜日別特売

D30隙間シートレール

D30隙間シートレール - 岡田装飾金物D30隙間シートレール - 岡田装飾金物
(4件のレビュー)

レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。

用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※隙間シート・ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
※連結部分に継カバーは使用出来ません。TOPカバーを使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6092657311L20-AS2000
4,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6092658211L30-AS3000
6,900
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6092659111L40-AS4000
9,200
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

D30隙間シートの取り付け方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60926582
2018-04-16
用途: 木工作時の粉塵対策

隙間シートレールでないもの(D30レール:12L30-ASなど)と断面が異なります。
商品説明ではわかりにくいですが、隙間シート「のつけられる」レール、つまり、別売りの隙間シート(11T95など)を別途購入する必要があるのだと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 60926582
2015-02-16
用途: 工場内を分割するために使用

カーテンとレール間の隙間から虫や風が入るのを防ぐ、とても便利なアイテムです。外気温を遮断してくれてほんと助かってます。

対象商品 : 60926582
2016-06-07
用途: 残念

届いたものは 12L30-AS (シート無し 3490円)差額返金の請求する元気もなかった。 残念。岡田装飾金物さん MonotaROさん こんな事でいいんでしょうかね~?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 60926582
2016-06-07
用途: シートレールを注文したはずなのに???

シートレールを注文したはずなのに???シートなしのレールが届きました。。 作業の遅れが生じるので、そのまま使いました。差額の返金請求も 面倒なので やめました。。。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする