D30隙間シートカーブレール

D30隙間シートカーブレール - 岡田装飾金物D30隙間シートカーブレール - 岡田装飾金物D30隙間シートカーブレール - 岡田装飾金物
(1件のレビュー)

レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。

用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg質量(g)571レール長さ(mm)800×800×300RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)300内容量1本
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※隙間シート・ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
※連結部分に継カバーは使用出来ません。TOPカバーを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6092660711L01-AS
7,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません

商品説明動画

D30隙間シートの取り付け方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60926607
2017-12-24
用途: 回答する気になりません。
株式会社 ACDCその他業種

梱包が滅茶苦茶でもれなく傷ついた商品が届きます。
2度、発注しましたがダメでした。
メーカー直送・返品不可のとんでもない企業です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする