曜日別特売

配線孔キャップ

配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)
(5件のレビュー)

細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)
[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。

形状丸型内容量1個
注意
下からの取付には適しておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
取付穴径d(mm)
取付穴径l(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09376902V60W41726156.760.5-ハイインパクトポリスチレンホワイト
970
849
934(税込)
当日出荷
09376911V60BE41726156.760.5-ハイインパクトポリスチレンベージュ
970
849
934(税込)
当日出荷
09376927V60DBE41726156.760.5-ハイインパクトポリスチレンダークベージュ
970
849
934(税込)
当日出荷
09376936V60RG41726156.760.5-ハイインパクトポリスチレン薄茶
970
849
934(税込)
当日出荷
09376945V60B41726156.760.5-ABS樹脂ブラック
970
849
934(税込)
当日出荷
09376954V60SL41726156.760.5-ハイインパクトポリスチレンシルバー
2,260
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09376963V80W509280.57780-ハイインパクトポリスチレンホワイト
1,040
899
989(税込)
当日出荷
09376972V80BE509280.577808080.5ハイインパクトポリスチレンベージュ
1,040
899
989(税込)
当日出荷
09376981V80DBE509280.57780-ハイインパクトポリスチレンダークベージュ
1,040
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
09376997V80RG509280.57780-ハイインパクトポリスチレン薄茶
1,040
899
989(税込)
当日出荷
09377006V80B509280.57780-ABS樹脂ブラック
1,040
899
989(税込)
当日出荷
09377015V80SL509280.57780-ハイインパクトポリスチレンシルバー
2,310
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09376963
2023-08-09
用途: 穴埋め
株式会社ラインナップ建設業・工事業

今回初めて購入しましたが、サイズ感もよく大変助かりました。他のサイトよりも早く届く予定で大変助かりました。

対象商品 : 09376911
2020-02-26
用途: 机の配線を通す為
建設業・工事業

木工用ホールソー60Φで開口した穴にちょうどよく収まりました。

対象商品 : 09376945
2016-03-07
用途: TV線やLANなどをカウンターの上へ配線する作業の時
建設業・工事業

キャップの脱着が容易で構造も簡単で扱いやすい。

対象商品 : 09376945
2014-12-19
用途: パソコン用のデスクの配線孔として

思ったより質感がいいです。
満足しています。

対象商品 : 09376902
2014-01-18
用途: テーブルタップを通す穴に使用
建設業・工事業

天板の穴の開け方も正確ではなかったのかもしれないが、60mmで開けてかなりゆるかった。
見た目や使用感はいいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする