LAMP(スガツネ工業)
配線孔キャップ
開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
材質/処理
(本体)ポリエチレン/ブラック
(蓋)ステンレス鋼/ヘアーライン
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
形状
オーバル型
質量(g)
35
仕上
ヘアライン仕上
アズワン品番
64-6791-78
内容量
1個
注意
下からの取付には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09377121
SI2520
38
111
32
105
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください