配線孔キャップ

配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。
コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。

材質ABS樹脂形状角型内容量1個
注意
下からの取付には適しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09377173S1015-51CM5210445.597.5クリーム
690
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
09377182S1015-51W5210445.597.5ホワイト
690
659
725(税込)
当日出荷
09377191S1015-51G5210445.597.5グレー
690
659
725(税込)
当日出荷
09377207S1015-51B5210445.597.5ブラック
690
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09377173
2020-08-27
用途: 電験コード、エアツールホース通し
飲食業

今回、電験コードとエアホースを通す為に使用しましたが、見栄えもよくでき満足してます。
通すスペースが広いので、エアホース3本と電験コード1本通しましたが、余裕でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする