曜日別特売

配線孔キャップ

配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)
(6件のレビュー)

細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。
コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。

材質ABS樹脂形状角型質量(g)24内容量1個
注意
下からの取付には適しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09377216S100-50W51101.54595.5ホワイト
830
799
879(税込)
当日出荷
09377225S100-50BE51101.54595.5ベージュ
830
799
879(税込)
当日出荷
09377234S100-50DBE51101.54595.5ダークベージュ
830
799
879(税込)
当日出荷
09377243S100-50BL51101.54595.5ブラック
830
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09377243
2024-06-15
用途: テーブル上配線穴かくし
株式会社共美工芸建設業・工事業

シンプルで被せるだけでいいので
便利に利用させていただきました

対象商品 : 09377216
2022-11-26
用途: 機器を収納する棚
製造業

寸法誤差はなく、ピッタリ取り付けできました。
白は若干アイボリーでした。

対象商品 : 09377243
2018-03-09
用途: カウンター天板

定番商品です。気軽に買えるのが良いです。商品についてはスガツネの物なので問題ありません。

対象商品 : 09377216
2014-09-02
用途: カウンター家具天板の配線用

商品が手元に届くまでに時間が掛からず、無事に納める事ができました。
今後も使用したいです。

対象商品 : 09377243
2021-01-14
用途: 家具工事
吉川健二事務所不動産業

扉部分を開閉時には、一旦外さないとダメなのが使いにくい

対象商品 : 09377216
2015-06-28
用途: リビング収納のゲーム機置き場の配線用として

ホワイトを注文したが、純粋ないわゆる「白」ではなくクリーム系の色であったのが不満。
白い面材に取り付けるので、黄ばんだように見えてしまう。。。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする