モノタロウ

液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け

液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け - モノタロウ液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け - モノタロウ液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け - モノタロウ液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け - モノタロウ
(44件のレビュー)

シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。
シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。
しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。
主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。
振動の激しい場所への使用が可能です。

用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン液色黒色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL内容量1本(150g)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(2.0MB)
注意
※用途以外では使用しないで下さい。幼児の手の届かない所に保存し、いたずらしないように注意してください。火気のある場所では使用しないで下さい。
密閉状態での銅および銅合金への使用はさけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60925505MG103
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60925505
2025-06-27
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

違和感なくとても扱い易いです。剥がして無いので解りませんが使用感は問題無いです。

対象商品 : 60925505
2024-11-10
用途: 整備
コスモソリューションサービス業

シリコン系のシール剤です。一般的なものとなんら変わりません。価格的にも満足です。

1が参考にしています
2024-09-20
用途: 機械の修理中に

使い勝手がよく、長時間おいても固くならず大変満足しております。

対象商品 : 60925505
2023-05-06
用途: 自動車のエンジンオーバーホール
製造業

オイルパンとチェーンカバーの密封に必要なガスケットで、耐水、耐油、耐熱の条件を満たす製品です。ただ、軽自動車1台の修理では、大半が使い残しになります。

1が参考にしています
対象商品 : 60925505
2022-05-26
用途: 機会メンテナンス 車、バイク主体
askカンパニー

修理の仕上がりに気を付けます。液状G/Kのはみ出しの拭き取りとか。この商品の耐久性は使用後から間もないので太鼓判を押す事はできませんが使用箇所の分解した感じは悪く無かったです。大手メーカー3ボンド???価格はべらぼうに変わり無いけど(使用用途で値段変わります)大手メーカーと計測はしてませんがチューブ容器先での当たり前の硬化、詰まりはあります。使用頻度が少ない事が原因だから仕方ないんですけど。何より黒色を評価します。

1が参考にしています
対象商品 : 60925505
2022-03-20
用途: エンジンの組み付け
個人のお客様

エンジンオイルパン等組みつけ時使用 中々良いかもしれません 値段も 他社ブランド品より安いし問題ありません

対象商品 : 60925505
2021-12-04
用途: シリンダーヘッド合わせ面など
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入しました。シリンダーヘッドの合わせ面や、オイルパンの合わせ面などエンジン回りはこれ1本でやっています。保管状況にもよりますが、1年は大丈夫でした。

1が参考にしています
対象商品 : 60925505
2021-09-27
用途: バイクヘッドカバーのシール
宮里ダクト工業建設業・工事業

シール材を使用してみて、使った感じ塗りやすく手も汚れず良かった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
標準の硬化時間を教えて下さい。
回答:
完全硬化は約48時間となります。
3が参考にしています
2023-11-01
質問:
銅・銅合金を腐食しますか。
回答:
銅・銅合金にはお使いいただけません。
2が参考にしています
2023-11-01
質問:
ATオイルパンに使えますか。
回答:
ATオイルに対応しております。
MG103は比較的隙間の狭い用途に適合しております。

2が参考にしています
2023-11-01
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする