モノタロウ

ワックス 床用

ワックス 床用 - モノタロウ
(99件のレビュー)

密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。
塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。
内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。

用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水容量(L)4液性弱アルカリ性使用の目安1m2に対して約10mL販売区分業務用内容量1本(4L)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※白木には適しません。
※家具や建具には使わないでください。
※階段等すべると危険な所には使わないでください。
※作業は換気の良い所で行ってください。
※シミになりますので衣服や繊維などには付着しないように注意してください。
※取扱い後はよく手を洗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609266524L
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:99
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: オフィスのワックス掛け

オフィスや作業場のワックス掛けでいつも利用しています。年に1回のワックス掛けです。ワックスが剥がれやすいとか,特に不都合が無いので使い続けています。水拭き→乾拭きの後にモップで塗り広げて利用しています。塗り広がり方は,他社のものと変わらない印象です。

2が参考にしています
2025-12-18
用途: 会社廊下
ナチュラ 株式会社建設業・工事業

光沢もあり乾きもはやい。一度ぬりでもきれいに仕上がる。

対象商品 : 60926652
2025-06-13
用途: ハウスクリーニング
Ken EXPRESS運輸・通信業

他社の高額なワックスも使用してますが想像以上に広げやすくて光沢もあって良かったですあとは耐久性に期待します

1が参考にしています
2025-03-13
用途: 美装後のワックス仕上げ
PCM Serviceサービス業

比較的、仕上がりも良い感じです。
ノズルが付属していればもっと良いのですが、現状は液だれします。

1が参考にしています
2024-11-27
用途: キャンプ場施設に使用
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

化学物質を使用していない高品質のワックスは、お客様にとって大変重要なアイテムかと思います。モノタローさんが、他社メーカーより安く、いいものを販売していただいていることは、嬉しいですね。リピート購入しました。これからも使用していきたいと思いますので、継続販売をお願い申し上げます。

2025-01-06
用途: 通常
農・林・水産業

大掃除で使いました。
惜しげなく使え満足のいく仕上がりになりました。

対象商品 : 60926652
2024-11-12
用途: ハウスクリーニング
TSYプランニングサービス業

床(古いフローリング、クッションフロア)への密着を心配してましたが問題なく塗布できました。
また一般家庭の床で使う分には申し分ない光沢感です。

対象商品 : 60926652
2024-10-10
用途: ハウスクリーニング
建設業・工事業

臭いがほとんどなく、さらりとした液体ワックスなので使いやすいです。剥離後なら2度塗りでピカピカシャイニングです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
1が参考にしています
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする