SUN
毎度くん 足マット
こんなお得な商品も!
足マット 紙製
モノタロウ
¥
3,998
税込
¥
4,398
(27)
従来の紙マットよりワイドサイズなので保護範囲が広くて便利です。
用途
整備工場、修理工場、中古車販売店、自動車販売店
材質
紙
寸法A(mm)
505
寸法B(mm)
550
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60928393
SM4
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください