硬化促進用プライマー

硬化促進用プライマー - アルテコ(ALTECO)
(4件のレビュー)

瞬間接着剤専用硬化促進剤

用途
セットタイム(接着時間)を早めたいとき
盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき
多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質)
白化現象を防止したいとき
使用方法
(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。
(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。
仕様液状主成分シクロペンタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
注意
※少量で十分効果があるので、必要以上に滴下またはスプレーしないでください。
※過剰になった場合、変色したり接着不良の原因になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60930107PR150
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60930107
2017-08-14
用途: 木材同士の接着
小山箸店

友人に勧められて硬化促進剤を初めて使用しました。
素材によりどのように効果が変化するのを見たくて今回はスプレー式も同時に購入して試してみました。
接着面が少ないところは液性が良かった。

対象商品 : 60930107
2017-02-07
用途: 接着・補修

木部の接着、補修等に使用しています。
スプレータイプと違い、ピンポイントで使えるのが嬉しいです。

対象商品 : 60930107
2016-08-12
用途: 模型工作の瞬間接着剤、および瞬着パテの硬化

スプレー式だと広範囲に飛び散り無駄になるため、こちらを容器に移して鞴のようにして気化した分を当てています。容器は有機溶剤のため市販の安物ではなくフロロバリア品を用いています。

1が参考にしています
対象商品 : 60930107
2016-10-29
用途: 模型製作
有限会社インターオーラル プロストティクス

使用に関して、問題なし。モノタロウブランドのリーズナブルな商品が、あるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする