モノタロウ

刷毛 エポキシ用 白豚製 金巻 筋違

刷毛 エポキシ用 白豚製 金巻 筋違 - モノタロウ
(7件のレビュー)

エポキシ用・コンクリート凸凹面の塗装がスムーズ

用途建築・工業用玉厚(mm)15形状筋違種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用、工業用毛色茶色内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60976772835-5046
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60976781835-7052
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60976781835-704551193470mm835-70 白豚毛 防水用刷毛 筋違 好川産業 45511934白豚毛 防水用刷毛 筋違好川産業1本
579
税込637
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60976772
2022-06-30
用途: 毛抜けがよくでます。
プロボックス株式会社建設業・工事業

仕上がり塗装するときは神経を使うので 毛が抜けるのはNGです改良ください。

対象商品 : 60976772
2022-02-14
用途: ペンキ塗り
株式会社 ワコウケンソウ建設業・工事業

表面が固くガザガザした所には
とてもいい品だと思います。
モルタル壁や瓦に最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 60976772
2019-08-24
用途: FRP積層

さすがの豚毛。しなやかで毛の抜けもない。
既購入分が駄目になったらまた購入したい。

対象商品 : 60976772
2014-03-10
用途: 高粘度塗料塗装工事

コシがあって使いやすい。他メーカーとの遜色もありません。ただ値段をもっと安くしてくれれば…。

対象商品 : 60976772
2017-01-15
用途: 塗装
菱東漁業

安いので予備として購入。見た目はそこそこいいと思います。

対象商品 : 60976772
2017-06-12
用途: 塗装
株式会社杉本工芸社

模様のある外壁に使用
商品は問題ありません
ホームセンターの方が安かった
がんばってもらいたい

対象商品 : 60976772
2016-05-23
用途: 芯金塗装

トロールを使用ま為毛の部分が外れるので
改善宜しくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする