曜日別特売
モノタロウ

刷毛 目地用 白ナイロン

刷毛 目地用 白ナイロン - モノタロウ刷毛 目地用 白ナイロン - モノタロウ
(35件のレビュー)

細かい箇所も綺麗に塗れる。

用途水性塗料形状サイズ(号)10毛丈(mm)36毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)ナイロン(PBT)主な用途水性用刷毛幅(mm)28金具幅(mm)28内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60976867Y724-N
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60976867
2026-01-05
用途: 塗装作業
佐合建材建設業・工事業

毛足が柔らかく使いやすいです。安価なので助かります。

2025-08-23
用途: FRPの樹脂塗り

固まってしまう事多々なので高い刷毛だと気を遣ってしまい、こちらだと固めても廃棄できる安価なので助かってます。

2025-10-12
用途: 外壁塗装時

毎回買わせていただいております、
またギリ100円台にしていただけたらありがたいです。

対象商品 : 60976867
2023-12-25
用途: プライマー塗布
永田工業建設業・工事業

シーリング工事のプライマー用で購入しました。
すぐ毛がボサボサになると思ってましたが、意外と耐久性がありALCとか粉だ多いとこでも中々使い易いです。
ナイロンですがプライマーもよく伸びて、リピート購入にあたいする良い刷毛でした。

1が参考にしています
対象商品 : 60976867
2024-01-17
用途: 塗装時使用

変性の塗料を塗るのにコスパがよくとても良いので重宝します

対象商品 : 60976867
2023-08-04
用途: 研磨機材の清掃に使用

腰の強さも程々で使いやすく、長さも丁度良く持ちやすく隅々まで綺麗になる。

対象商品 : 60976867
2023-08-01
用途: 機械の掃除に使用

奥まったところの掃除の使用しています
柄の長さが必要だったのとブラシ部分の大きさが
使用する用途に丁度良く作業者からも好評です。

対象商品 : 60976867
2022-08-11
用途: 炭酸カルシウム溶解のため希塩酸塗布で
卸売・小売業

粉塵を出さずに炭酸カルシウム層を取り払いたい際に切削ではなく希塩酸(塩酸系トイレ洗剤程度)を使っていますが、広い面を塗ることが出来、都合が良いです。
塗装用なので仕方ないのですが、個人的には銅板巻ではなく耐薬品性も強いオール樹脂で安価な物があれば、より良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする