6370 帯電防止・抗菌防臭トレパン(白・女性用)

6370 帯電防止・抗菌防臭トレパン(白・女性用) - 小倉屋6370 帯電防止・抗菌防臭トレパン(白・女性用) - 小倉屋

「プロの白」防菌防臭加工・帯電防止織物
透けにくい、動きやすい、さらに帯電防止機能も万全。
ホコリやゴミが付きにくく、抗菌性にも優れているから、クリーンな職場環境をキープします。
「スパークガード」は、制電性繊維のコロナ放電により静電気を空気中に追放します。
着脱時の不快感や、まとわりつきと埃の付着など静電気障害を解決しました。
「ピーチフレッシュ」は、繊維上のブドウ球菌の繁殖を抑え防臭効果を発揮して、製品をより清潔に保ちます。
ヨコ糸、タテ糸に丈夫で透けにくい34双糸を使用
脇ボタン止めファスナー付

ホワイト仕様ウエスト部分は、ノータック・総ゴムボタン止め規格繊維評価技術協会(SEK)抗菌防臭加工「青」マーク合格混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止、抗菌、防臭生地ツイル(日清紡ピーチフレッシュ+スパークガード)生地性能帯電防止・抗菌・防臭性別女性用内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6093289163707号
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
6093290763708号
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
6093291663709号(S)
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
60932925637010号
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
60932934637011号(M)
4,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
60932943637012号
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
60932952637013号(L)
4,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
60932961637014号
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
60932977637015号(LL)
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
60932986637016号
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
60932995637017号
4,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
60933004637018号
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする