パワーズエアコンチューンプラス

パワーズエアコンチューンプラス - FALCON
(21件のレビュー)

主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。コンプレッサー内部に強力な被膜が形成されるので驚異的な摩擦軽減が可能です。システム内の潤滑を大幅に向上させます。
サビ止め効果剤を追加配合しています。
PAG専用オイルです。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(30mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60933686W-4040
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60933686
2018-06-24
用途: エアコンのメンテ
クオリティ自動車・二輪車・自転車関連業

1本では、効果が薄くて2本使ったらパワーダウンタウンが無くなりました。安いのでコスパ最高です。

対象商品 : 60933686
2016-12-14
用途: 車メンテ時

廉価で早い配達で良かったです。機能的に何の問題もありません。

対象商品 : 60933686
2017-01-16
用途: 夏季前のメンテとして。

効果は実感出来ませんでした。
効果が実感できる条件等も記載があると良いかも。

対象商品 : 60933686
2016-10-03
用途: 軽自動車に注入しました
農・林・水産業

古い軽自動車のエアコンメンテに使いました。心なしかエンジン音が静かになったようです。価格も安かったので満足です。

対象商品 : 60933686
2016-07-18
用途: スズキ エブリィ
農・林・水産業

皆さんの評価通り良いと思います。仕事で15年乗っているエブリィのコンプレッサーの音が大きく 壊れるのではないかと思う位の症状でした。充填から2日。マグネットスイッチの音が聞こえるだけで、コンプレッサーの異音は消えました。無理なくスムーズに回ってます。冷えも良くなりました。特に古い車は効果あり ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 60933686
2016-08-15
用途: コンプレッサー保護のために使ってみました

体感出来るほどの効果があるかはわかりませんがコンプレッサーの音は静かになったような気がします。

対象商品 : 60933686
2016-06-10
用途: エアコン補充時に

注入後振動と、音が静かになりました。

対象商品 : 60933686
2016-03-31
用途: カークーラー冷媒入れ替え時、及び補充時に仕様

エンジンの、ACが入るとガクとなるショックが少なくなる。良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする