ユーエイキャスター
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付
材質(車輪)
エラストマー車
形状
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
回転ストッパー付
材質(金具)
スチール
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48902865
SG-100ELS
100
50
100×58
82×40
122
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
48902883
SG-65ELS
65
40
70×58
55×42
85
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48902901
SG-75ELS
75
50
70×58
55×42
93
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18641568
SG-50ELS
50
35
70×58
55×42
70
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください