樹脂製デザインキャスター 自在式

樹脂製デザインキャスター 自在式 - イースタン精工
(1件のレビュー)
仕様
プレート式
ベアリング入り
材質金具:ダイカスト、車輪:ポリカーボネート、ウレタン形状自在式車輪幅(mm)23ロックなしキャスタータイププレート式自在車キャスター取付穴径d(Φmm)8.3車輪タイプ単輪内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49049077CAR JB-PBU100100135417-2078ブルー480
オープン
取扱い終了
49049086CAR JB-PBU7575100417-2086ブルー312
オープン
取扱い終了
49049095CAR JG-PBU100100135417-2094グリーン480
オープン
取扱い終了
49049104CAR JG-PBU7575100417-2108グリーン312
オープン
取扱い終了
49049113CAR JR-PBU100100135421-7896ピンク480
オープン
取扱い終了
49049122CAR JR-PBU7575100417-2124ピンク312
オープン
取扱い終了
49049131CAR JS-PBU100100135417-2132スモーク480
オープン
取扱い終了
49049147CAR JS-PBU7575100417-2141スモーク312
オープン
取扱い終了
49049156CAR JY-PBU100100135417-2159イエロー480
オープン
取扱い終了
49049165CAR JY-PBU7575100417-2167イエロー312
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49049156
2017-03-17
用途: 電磁コイルの搬送
有限会社アスクシステム

強度との兼ね合いも有ると思いますが、金属部をもう少し少なくしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする