豊稔企販
新型鋸鎌
(1件のレビュー)
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途
稲刈、草刈、草取り、野菜の収穫に。
刃長(mm)
170
柄長さ(mm)
210
全長(mm)
350
仕様
刃の目立て:普通目
トラスコ品番
111-5539
材質(刃)
SK-5鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60937161
HT-0802
¥
1,200
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
新型鋸鎌
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった