豊稔企販
別撰ステンレス鋼収穫鎌
(1件のレビュー)
硬く、錆びにくく、切れ味のよい特殊裏目仕上げ。錆を嫌う野菜の収穫に。
刃長(mm)
170
柄長さ(mm)
210
全長(mm)
300
仕様
大
トラスコ品番
836-0081
材質(刃)
金2号ステンレス鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60937414
HTS-1815
¥
1,625
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください