曜日別特売

虫眼鏡

虫眼鏡 - コンテック虫眼鏡 - コンテック
(4件のレビュー)

拡大率の違う2種類のレンズを採用しています
高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています
製品にヒモやストラップを装着できる穴が開いています
書籍などが見やすい123mmのクリアレンズを採用しています

倍率(倍)大玉:約2 小玉:約10寸法(mm)W135×D23×H262仕様材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)210種類手持ち式材質(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60937432LP-02B
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60937432
2024-02-23
用途: 新聞や辞書などを読む時
その他業種

ライト付きとの先入観ミスや全体が大き過ぎる反面10倍レンズが小さ過ぎる等失敗商品でした。ただ不幸中の幸いで、家内が欲しがってくれたので間一髪セーフ。というわけで、満足度は普通となりました。

対象商品 : 60937432
2023-03-15
用途: 新聞を読む
建設業・工事業

広範囲で良く見え便利ですが値段の割にサイズが大きく場所を取るので
一回り小さい方が良かったかなと思います。

対象商品 : 60937432
2021-07-17
用途: 作業時
株式会社澤渡製作所

小さいものが最近見えなくなってきました
悲しいですが、よく見えますよ

1が参考にしています
対象商品 : 60937432
2021-02-01
用途: 普段使用
高滝湖・PAサービス株式会社サービス業

手際よく配送され、思っていた通りの商品で満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする