曜日別特売

読書虫めがね

読書虫めがね - コンテック読書虫めがね - コンテック読書虫めがね - コンテック
(1件のレビュー)

読書などに使いやすい大型シートレンズを採用しています
薄型高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています
レンズにフレームがないため、見やすく疲れない虫めがねになっています
高輝度LEDライトを装備。就寝前の読書や明るい場所でのご使用でも文字などがくっきり見やすくなります

倍率(倍)約1.8寸法(mm)W135×D21×H175材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)85(電池別)材質(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60937484LP-08B
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60937484
2014-07-17
用途: 老眼鏡の代わりに・・・

想像したのと違い、渦巻きで地図は見えません。残念

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
レンズに対して真正面から見て頂くことで渦巻は少し改善されるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする