コンテック
しおり虫めがね
読書に便利な「しおり」に高輝度LEDライトがついた虫めがねです
レンズにフレームのない、軽くて薄いアクリルレンズ(厚さ2mm)を採用しています
倍率(倍)
約2.8
寸法(mm)
W48×D8×H158
材質(本体)
ABS樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)
20(電池込)
材質(レンズ)
アクリル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60937493
LP-09B
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください