ポケットルーペ

ポケットルーペ - コンテックポケットルーペ - コンテックポケットルーペ - コンテックポケットルーペ - コンテック

コンパクトで携帯性に優れた、両目で見るめがね型ルーペです
レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています
高品質アクリル製レンズだから、軽くて見やすくなっています

倍率(倍)約2寸法(mm)W40×D12×H112仕様めがね材質(本体)ABS樹脂、EVA質量(g)30種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60937527LP-13Pブラウン
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
60937536LP-14Pアイボリー
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする