精密二重鏡

精密二重鏡 - コンテック精密二重鏡 - コンテック精密二重鏡 - コンテック
(1件のレビュー)

拡大率の違う2種類のレンズを組み合わせて倍率を変えてご使用できます
高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています
携帯性に優れ、わずか10g!!ポケットやバッグに入れて持ち歩けます
レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています

倍率(倍)レンズΦ14:約10 レンズΦ19:約8レンズ径(Φmm)14/19材質(本体)ABS樹脂質量(g)10種類携帯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×16×40(収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60937667LP-30G
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60937667
2024-06-20
用途: 宝石の鑑定に使用
その他業種

宝石の鑑定に使います。これよりも同じ会社のルーペが3枚ついた方が使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする