曜日別特売

両手が使えるルーペ

両手が使えるルーペ - コンテック両手が使えるルーペ - コンテック両手が使えるルーペ - コンテック

首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます
高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます
ヒモの長さを調節できるストラップタイプです
アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません
拡大率1.5倍と大型125mmのレンズで使いやすさもアップ!

倍率(倍)約1.5寸法(mm)W150×D19×H223仕様材質(本体)ABS樹脂質量(g)195(電池別)材質(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60937685LP-36R
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする