両手が使えるルーペ

両手が使えるルーペ - コンテック両手が使えるルーペ - コンテック

拡大率の違う2種類のレンズを採用しています
首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます
非常に明るいレンズなので、読書の文字などがくっきり見えます
ヒモの長さを調節できるストラップタイプです
アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません

倍率(倍)大玉:約1.5 小玉:約6寸法(mm)W153×D17×H210仕様材質(本体)ABS樹脂質量(g)250材質(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60937694LP-37R
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする